missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Media Lab-flaske, ikke-gradueret, gummihætte/foring
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Mængde:
24 EA
48 EA
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas som giver den bedste kemiske resistens
- Klar borosilikatglasflaske
- Speciel hældningslæbe letter hældningen
- Pakket i opdelt karton for at forhindre ridsemærker på flasker
- Sort phenolgummi foret hætte
- Etiket med farlig kommunikation inkluderet i hvert etui af flasker giver mulighed for indholds-id og sikkerhedsmeddelelse
- Tamper evident forsegling inkluderet i hvert etui af flasker holder flasken forseglet, hvilket beskytter indholdet mod utilsigtet misbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Borosilikatglas (type I) |
| Mængde | 48 EA |
| Lukningsfarve | Sort |
| Produkttype | Medieflaske |
| Lukke liner | Gummi |
| Lukningsmateriale | Fenol |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion