missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | MED18 |
| Synonym | FLJ20045, mediator complex subunit 18mediator of RNA polymerase II transcription subunit 18, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 18 homolog (S. cerevisiae), p28bmediator of RNA polymerase II transcription, subunit 18 homolog, TRAP/mediator complex subunit p28b |
| Gen symbol | MED18 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?