missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AMPri™ Med-Comfort Premium Grip Latex Examination Gloves, PPE Cat. III
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Large
Medium
Small
X-Large
Beskrivelse
- AQL 1.5
- Premium grip examination gloves
- Applications include laboratory, clinical, pharmaceutical, dental, and food industry use
- Protect against chemicals and microorganisms
- Ambidextrous fit
- Powder-free
- Non-sterile
- Color: white
- Textured finish
- Disposable
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AQL 1.5 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 455-1, EN374-1/4/5, EN420, Food grade |
| Farve | White |
| Engangs | Single-use |
| Brug af laboratorium/renrum | Laboratory |
| Latex fri | No |
| Materiale | Latex |
| Størrelse | Medium |
| Tykkelse (metrisk) | 0.08 mm (Cuff) |
| Længde (metrisk) | 240 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion