missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målekolbe med prop
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Klasse B
- Individuel justering af ringmærke
- Standard jord og PP prop
- Klarhed
- DIN EN ISO 1045
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Standard konusled | NS 12/21 |
| Tolerance | 0.12% |
| Klasse | EN |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion