missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hirschmann™ Klasse B målekolbe med prop

Artikelnummer. 13118059
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 13118059

Brand: Hirschmann™ 7550170

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kalibreret til at indeholde et præcist volumen ved en bestemt temperatur. Kolber bruges til præcise fortyndinger og forbereder standardopløsninger.

  • Klasse B
  • Individuel justering af ringmærke
  • Standard jord og PP prop
  • Klarhed
  • DIN EN ISO 1045

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 115 mm
Standard konusled NS 10/19
Tolerance 0.08%
Klasse EN
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.