missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse B målekolbe med prop
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- PP
- Justeret ringmærke
- gennemskinnelig
- med standardslebne polypropper
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Højde (metrisk) | 310 mm |
| nr. pr. pakke | 3/Pakke |
| Tolerance | ±0,8 ml |
| Klasse | B |
| Bund form | Rund |
| Lukketype | Prop |
| Lukkestørrelse | NS 24/29 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion