missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MBL™ Målekolbe af borosilikatglas

Artikelnummer. 12643022
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12643022 50 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12643022 Leverandør MBL Leverandørnr. FRD028P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne

  • Overholder ISO 1042 og DIN 12664
  • Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne
  • Inskriptioner i blå emalje
  • Polyethylen prop
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Certificeringer/compliance ISO 1042, DIN 12664
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 140 mm
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.