missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
IKA™ MATRIX Vedhæftning
Shop alle IKA produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Koniske hætteglas
Reaktionskar
Rørkapacitet:
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
50 ml
Antal stillinger:
4
8
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Termoshakere genkender automatisk, hvilket tilbehør der er forbundet med enheden via en grænseflade i låsemekanismen
- Tilbehør kan skiftes hurtigt og nemt med et ergonomisk håndtag
- Som en del af IKAs Integrerede Sikkerhedskoncept sikrer den isolerende plastbelægning på beslaget brugersikkerheden, da høje temperaturer ikke overføres til rammen
- Velegnet til brug med MATRIX Orbital Delta Plus og MATRIX Delta Plus
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Koniske hætteglas |
| Rørkapacitet | 50 ml |
| Produkttype | Fastgørelse til koniske hætteglas |
| Dimensioner (L x B x H) | 150 x 141 x 123 mm |
| Til brug med (applikation) | Blodprøver, farmaceutiske midler/DNA/RNA-prøver |
| Til brug med (udstyr) | MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus |
| Antal stillinger | 4 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion