missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Masterflex™ HDPE med modhager
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med:
0,0625 tommer. Rør-ID
0,125 tommer Rør-ID
0,1875 tommer. Rør-ID
0,25 tommer Rør-ID
0,375 tommer Rør-ID
0,5 tommer Rør-ID
Form:
Lige
Lille
T-form
Y
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Kræver intet værktøj til hurtig og nem installation
- Temperaturområde fra− 53° til +65 °C
- Meget god kemikalieresistens
- Steriliser kun med ethylenoxid
- En række forskellige former og størrelser til rådighed
- 10/pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Til brug med | 0,375 tommer Rør-ID |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -53 °C |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Form | Lige |
| Inkluderer | ETO sterilisering |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 65 °C |
| Produkttype | Fitting med modhager |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion