missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenomenex™ Magnetic Screw Caps, 18 mm, with Septa, No Slit
Beskrivelse
- Technique: Accessory
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Silver |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Forspaltet | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Lukkestørrelse | 18 mm |
| Markeringssted | No |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Produkttype | Cap |
| Septum Color | White/Blue |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?