missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Magnesium, plasma standard solution, Specpure™ Mg 10,000μg/mL
Click to view available options
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100ml
500ml
50ml
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Magnesium plasma standard solution |
| Navn note | Mg 10000μg/mL |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | Mg In 5% HNO3 |
| FN nummer | UN3264 |
| Mængde | 50 mL |
| Grad | Specpure |
RUO– Kun brug til forskning
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction