missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady Magicard™ - Monokrom film - Rød
Beskrivelse
- Dette monokrome bånd af høj kvalitet garanterer at udskrive 1000 enkeltsidede kort.
- Inkluderer en renserulle til støvfri udskrivning.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer bånd |
| Farve | Rød |
| Til brug med (udstyr) | Magicard 300, Magicard 600, Pronto 100 |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 32.8 ft. |
| Bredde (engelsk) | 2,4'' |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Bredde (metrisk) | 60 mm |
| Dimensioner (L x B) | 10 m x 60 mm |
| Oversigt | Magicard Monokrom film - rød |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?