missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
m-Tolylacetylene, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Tolylacetylene |
| Tæthed | 0.9 |
| Kogepunkt | 170°C to 175°C |
| Flammepunkt | 50°C (122°F) |
| Lugt | Pungent |
| Brydningsindeks | 1.544 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 2038007 |
| Synonym | 3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?