missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mixer Mill |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Dimensioner (L x B x H) | 461 x 371 x 266 mm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 150 W |
| Til brug med (applikation) | For size reduction, mixing, homogenization, cell disruption, cryogenic grinding |
| Højde (metrisk) | 266 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| IP-vurdering | IP30 |
| Længde (metrisk) | 461 mm |
| Model- | MM400 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?