Få mere at vide
Invitrogen™ LysoLight™ Antistofmærkningssæt
Beskrivelse
LysoLight Antistofmærkningssæt giver et kraftfuldt værktøj til at visualisere den lysosomale lokalisering og kataboliske nedbrydning af antistoffer og proteiner. Disse sæt anvender en unik fluorofor, der kun er aktiv ved enzymatisk spaltning af det lysosomale specifikke enzym, Cathepsin B. Uden for lysosomet, LysoLight farvestoffer har ringe eller ingen observerbar baggrundsfluorescens, og kun ved lokalisering til lysosomets proteaserige miljø LysoLight bliver aktiveret og fluorescerer klart grøn eller dyb rød i farven.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Antistof- og proteinmærkning |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre, Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold |
| Produkttype | Antistofmærkningssæt |
| Grønne funktioner | Forbedret stabilitet |
| Produktlinje | LysoLight |
| Mængde | 3 x 100 μg |
| Opløselighed | DMSO (dimethylsulfoxid) |
| Excitation/Emission | 488/525 nm |
Må kun benyttes til forskning.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.