missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Greiner Bio-One LUMITRAC™ 200 HiBase μClear™-Bottom 1536-well Microplate

Beskrivelse
Alphanumeric well coding
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens |
| Format | Standard |
| Låg | With Lid |
| Array | 32 x 48 |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Indbindingstype | Medium Binding |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyrene |
| Antal Wells | 1536 |
| Volumen (metrisk) Virker | 3 to 10 μL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?