missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH Sanitex glas og metal sprøjte
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fremstillet af metal og glas
Rav gradueringer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Glas, Metal |
| Farve | Klar |
| Produkttype | sprøjte |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 134 °C |
| Mængde | 1/stk. |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion