Få mere at vide
Beskrivelse
Rengør følsomme overflader let takket være deres ekstremt lavfnugegenskaber.
Reducer spild, da disse stærke rengøringsklude ikke går i stykker let og kan genbruges.
Tork Langtidsholdbare rengøringsklude hvid W8:
Spar plads og omkostninger med disse langtidsholdbare rengøringsklude. De er stærke nok til at blive genbrugt og rives ikke let. Derudover betyder deres multifunktionelle og meget absorberende design, at de nemt kan løse en bred vifte af opgaver, herunder genstridige spild og mærker. Lavfnugegenskaber gør endda rengøringskludene praktiske til følsomme overflader. Brug den sammen med Tork den foldede visker/kluddispenser for at beskytte genopfyldningerne. Dens én-efter-én-uddelingsfunktion resulterer i mindre forbrug og spild.
Fordele ved et hurtigt overblik:
- Kompatibel med de fleste opløsningsmidler, desinfektionsmidler og rengøringsmidler
- Velegnet til en bred vifte af opgaver
- Ekstremt lavt fnug til følsomme overflader
- Stærk og absorberende til nem genbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringsklud |
| Længde (engelsk) | 15,16 tommer |
| Længde (metrisk) | 38.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 11,81 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | Papir |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 14001, FSC MIX kredit |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Emballagemængde | 400/Cs. |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
