Få mere at vide
Lithium fluoride, Optical Grade, 99.5+%
Beskrivelse
Anvendes i specialiseret UV-optik. Bruges også som krystal i røntgenspektrometri. Udbredt i PLED (Polymer Light Emitting Diodes) og OLED (Organic Light Emitting Diodes) som et koblingslag for at forbedre elektroninjektion. Fundet i flydende fluorid atomreaktorer. Bruges til at registrere ioniserende stråling i termoluminescerende dosimetre. Komponent af smeltede salte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1680°C |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium fluoride |
| Smeltepunkt | 845°C |
| Fysisk form | Broken Crystals |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,5531 |
| IUPAC navn | lithium(1+) fluoride |
| Formel vægt | 25.94 |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.