Få mere at vide
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lisinopril dihydrate |
| Mængde | 5 g |
Sikkerhed og håndtering
- Lisinopril dihydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Lisinopril dihydrate
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.