missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Starplex™ Scientific LeakBuster™ Specimen Containers: Non-Sterile
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
90 ml
Lukkestørrelse:
53 mm
Mærke:
Mærket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Beskrivelse
A premium line of containers designed for leakproof transportation.
- Streamlined straight-sided vials are stable, stackable, and save space in storage
- Caps are designed with a full-circle thread that prevents the cap from cross threading and leaking
- QuickTurn™ caps are provided on the wide-mouth containers; lids are secured with only a quarter of a turn
- Non-sterile containers have a yellow cap and a non-tabbed patient label
- LeakBuster containers have passed DOT/ICAO/IATA 95kPa Pressure Differential and Thermal Shock requirements
Ordreinfo
Individual sterile containers have large identification labels and tamper-evident tabs.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Specimen Container |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Kapacitet (engelsk) | 3.0 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 90 ml |
| Lukningsfarve | Yellow |
| Lukkestørrelse | 53 mm |
| Lukketype | QuickTurn Screw Cap |
| Farve | Clear |
| Oversigt | Wide Mouth |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion