missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lead standardløsning, WTW™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
For få parametre, såsom nitrit, som er genstand for en hurtig konvertering, er frisklavede kontrolstandarder for stamopløsninger kontra multiparameter-standardkontroller obligatoriske. Lagerløsninger er også mere omkostningseffektive end de allerede konfekterede CombiChecks™ . Med stamopløsninger skal den korrekte fortynding selvberegnes og udføres. Brugen af standarder understøttes via AQA-funktioner i photoLab™ fotometre.
- Fri klor
- Bundet klor
- Formaldehyd
- Hydrazin
- Hydrogenperoxid
- Svovlbrinte
- Phenol
- Silicium
- Sulfid
- Sulfit
- Anioniske overfladeaktive stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Løsningen indeholder | Lead |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1000 mg/L |
| Farve | Farveløs |
| pH | 0.5 |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighed | Soluble in water |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lead standard solution traceable to SRM from NIST Pb(NO
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion