missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lead(II) Oxide, Extra Pure, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) oxide |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 50 kg |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Plastic drum |
| Udseende | Yellow solid |
| FN nummer | UN 2291 |
| Formel vægt | 223.19 |
| Procent renhed | ≥99.0% |
| Grad | Extra Pure |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?