missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
VITLAB™ LDPE-flasker med bred mund, med tætningsprop og skruelåg
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 25
Description
- Gennemsigtig LDPE flaske med bred mund
- Med skruelåg af PP
- Ideel til pulver og pasta-lignende materialer
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og opbevaring |
| Inkluderer | Tætningsprop og skruelåg |
| Materiale | LDPE |
| Trådstørrelse (metrisk) | 36 |
| Lukningsfarve | Klarhed |
| Højde (metrisk) | 160 mm |
| Produkttype | Flaske med bred mund |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction