missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carl Roth™ LDPE Rotilabo Drawstrings
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
200 x 300mm
300 x 500mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Made of LDPE
- String tie closure
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | LDPE |
| Tykkelse (metrisk) | 50 μm |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Mængde | 100 Pack |
| Dimensioner (L x B) | 200 x 300mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Produkttype | Drawstring Bag |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion