missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Heinz Herenz Large docuCARE™ Med

Artikelnummer. 30158398
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
360 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
30158398 360 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30158398 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1131795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1973.71 DKK
    1240.38 DKK / Pakke med 500
    Spare 733.33 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Særlige selvklæbende lækagesikre kuverter egner sig som sekundær pakning til forsendelse af biologiske stoffer af kategori B i henhold til P650 og ADR.

  • 225 x 360 mm
  • Specielle lækagesikre konvolutter egner sig som sekundær pakning til forsendelse af biologiske stoffer af kategori B i henhold til P650 og ADR
  • Trykt UN 3373-nummer
  • Selvklæbende lukker (ISEGA-test)
  • LDPE-transparent
  • 70 μm
  • PU

Tekniske data

Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke-steril
Længde (engelsk) 1.18 ft.
Bredde (engelsk) 0.74 ft.
Produkttype LDPE-taske
Længde (metrisk) 360 mm
Bredde (metrisk) 225 mm
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.