missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GVS Laminated PTFE Membranes
Beskrivelse
- Ideal for vent filtration, phase separation, aerosol sampling
- Prewet with solvent to filter aqueous solutions
- Biologically inert, chemical resistant — chemically compatible with most solvents, acids, alcohols, hydrocarbons, alkalis
- Easy to handle
- PTFE laminated to polypropylene woven support for extra durability
- Thickness: 130μm
- Autoclavable up to 130°C (265°F)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Bubble Point | 9psi |
| Farve | White |
| Materiale | PTFE |
| Porestørrelse | 0.5 μm |
| Til brug med (applikation) | Laminated membranes are ideal for vent filtration, phase separation, aerosol sampling. |
| Gasflowhastighed | 4.8L/min./cm sq. |
| Hydrofobicitet | Hydrophobic |
| Mængde | 100/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 130 μm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?