missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DuraLab Laboratory Trolley Small

Artikelnummer. p-200136275
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Produkttype:
Cart with Door
Double Trolley
Treble Trolley
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
30280256 Double Trolley
30280278 Treble Trolley
30280266 Cart with Door
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30280256 Leverandør DuraLab Leverandørnr. DRL0014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Versatile and lightweight, built with a 250 kg load capacity and precision castors, including two with brakes for smooth mobility.

  • Constructed from recycled Polypropylene to support sustainability
  • Reinforced with solid steel blocks for enhanced durability
  • Fitted with 4 rubber castors, including 2 with locks, for stability and easy movement
  • Built to withstand rigorous laboratory conditions using high-grade polymers
  • Designed with a load capacity of 250 kg for reliable performance

Tekniske data

Produkttype Double Trolley
Farve Black
Dimensioner (L x B x H) 870 x 490 x 990 mm
Bæreevne (engelsk) 551.15 lb.
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Materiale Aluminum, Polypropylene, Polymer, High Modulus Rubber
Antal hylder 2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.