missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hirschmann™ labopette™ lave

Artikelnummer. 11672259
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
2000μ L
10 ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11672259

Brand: Hirschmann™ 9475507

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Ergonomisk formet manuel pipette, ubesværet betjening og spidsudkaster.

  • Fast lydstyrkeindstilling
  • Med spidsudkaster og genkalibreringsmulighed
  • Autoklaverbar

Tekniske data

Nøjagtighed 0.8%
Certificeringer/compliance ISO 8655
Kompatible tips Gul: 1-200μ L
Oversigt Spidsejektor
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal kanaler 1
Type Manuel pipette
Volumen (metrisk) 200μ l
Inkluderer Kalibreringsenhed, individuelt nummer og vejeprotokol
Præcision 0.3%
Mængde 1 hver
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.