missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Bordautoklav
Beskrivelse
- Bordpladeenhed med 25 liters kammerstørrelse
- Brugbart rum (Ø x L) 265 x 465 mm, rummer op til 5 x 1 L laboratorieflasker eller 5 kg instrumenter/affald
- Driftsovertryk 2,8/-1 bar
- Sterilisationstemperatur 98 °C til 135 °C
- 2,0 kW varmeeffekt, 230 V~, 50 Hz, 13 A
- Integreret dampgenerator og automatisk fødevandspumpe
- Sikkerhedsventil, TÜV-godkendt komponent
- Motoriseret lukkemekanisme med læbeforsegling
- Kammerlåg lavet af sikkerhedsglas med oplyst gennemsigtigt område
- Dørdæksel lavet af sikkerhedsglas med farvet LED-belysning
- Thermo Låseanordning med fleksibel mediesensor som standard
- Fuldautomatisk styring med op til 10 programmer, tilpasselig og kodesikret
- Integreret kondensation af udstødningsdamp
- Integreret forsyningstank og kondensattank
- RS-485 grænseflade
- 4 MB intern hukommelseschip, lagrer op til 150 cyklusser
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Dybde (metrisk) kammer | 450 mm |
| Produkttype | Vandret bordautoklave med påfyldning foran |
| Sterilitet | Ikke-steril |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?