missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- CO2 resistant elastomeric sealed caps
- Certified to prevent acidification from dry ice shipment or storage
- Certified to IATA/U.S. DOT/UN3373 standards
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP, IATA 95 kPa, UN3373 standard |
| Lukningsmateriale | Polypropylene, Class VI |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Engangs | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| Til brug med | Shipping on dry ice |
| Emballage | Individually Wrapped |
| Sterilitet | Steril |
| RNase fri | Yes |
| Dnase Free | Yes |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?
