missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-xylose, 99 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(-)-Xylose |
| Smeltepunkt | 147°C to 151°C |
| Tæthed | 1.525 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1723080 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Optisk rotation | −20° (c=10 in Water, 10h) |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal |
| Formel vægt | 150.13 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?