missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L(+)-Tartaric acid, EMSURE™ MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1.6 (100g/L, H2O, 25°C) |
| Smeltepunkt | 168°C to 170°C |
| Farve | White |
| Tæthed | 1.76 g/3 (20 °C) |
| Mængde | 1 kg |
| Flammepunkt | 210°C |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Fysisk form | Solid |
| Opløselighedsinformation | 1390g/L |
| Formel vægt | 150.08 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?