Få mere at vide
L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, 98%
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer og fødevareindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer og fødevareindustrien.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Holdes væk fra varme og fugt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride |
| Smeltepunkt | 240°C |
| Lineær formel | C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3·HCl |
| Beilstein | 4723424 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 257.76 |
| Optisk rotation | +47° (c=2 in Ethanol) |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.