Få mere at vide
L-Homophenylalanine, 98%
Beskrivelse
L-Homophenylalanin bruges som en forløber i den farmaceutiske industri til fremstilling af angiotensin-konverterende enzym (ACE ) og R-(-)-homophenylalanin-ethylester. Det er også involveret i syntesen af NEPA [(S,S)-N-(1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)alanin], som er et nøglemellemprodukt til fremstilling af ACE-hæmmere: enalapril, delapril, quinapril og ramipril. Det fungerer som et antitumorreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-Homophenylalanin bruges som en forløber i den farmaceutiske industri til fremstilling af angiotensin-konverterende enzym (ACE ) og R-(-)-homophenylalanin-ethylester. Det er også involveret i syntesen af NEPA [(S,S)-N-(1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)alanin], som er et nøglemellemprodukt til fremstilling af ACE-hæmmere: enalapril, delapril, quinapril og ramipril. Det fungerer som et antitumorreagens.
Opløselighed Opløselig i fortyndet
vandig syre.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Homophenylalanine |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute aqueous acid. |
| IUPAC navn | 2-amino-4-phenylbutansyre |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 179.22 |
| Optisk rotation | +45° (c=1 in 3N HCl) |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.