missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate |
| Smeltepunkt | 114°C to 116°C |
| Beilstein | 3586474 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 351.42 |
| Optisk rotation | −5.3° (c=3 in Methanol) |
| Procent renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?