missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-(+)-2-Cyclohexylglycine, 98%
Beskrivning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-2-Cyclohexylglycine |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 157.22 |
| Optisk rotation | +31° (c=0.5 in 1N HCl) |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?