missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&DSystems™ L-15 (Leibovitz), GlutaminePlus

Artikelnummer. 18412490
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18412490 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18412490 Leverandør R&DSystems™ Leverandørnr. M41050

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Leibovitz’s L-15 Medium with GlutaminePlus.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Til brug med (applikation) Cell Culture
Mængde 500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse 0.2 μm filtered
Indhold og opbevaring 2 - 8 °C, protected from light
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.