missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

IKA™ KS 3000 ic Control
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7163885 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Stiktype:
EU-stik
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype
16288161 EU-stik
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16288161 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003940100

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Innovativt inkubatorrysterdesign, der giver mulighed for uovervåget drift i et temperaturkontrolleret miljø.

  • Stor LED-skærm til hastigheds- og tidsindstillinger
  • Kontroller med antimikrobiel belægning til reduktion af bakterier
  • Integreret PID-temperaturkontrol (brug af to PT 1000-temperatursensorer)
  • Forgreningsdåse i arbejdsområdet for tilslutning af en ekstra temperaturføler, f.eks. PT 1000,60
  • Elektronisk temperatur- og hastighedskontrol
  • Elektronisk timerkontakt: 0 til 999 timer (indstillet efter minut eller time)
  • Valgfri indbygget køler til tilslutning til ekstern køleenhed, f.eks. RC 2 grundlæggende / kontrol
  • Enheden slukker automatisk, hvis den forstyrres
  • Enheden stopper automatisk, når hætten løftes
  • Opsamlingsbakke med afløbsslange på bagsiden af enheden
  • Enkel betjening
  • Alle funktioner kan styres og dokumenteres med labworldsoft™
  • Rystende bevægelse: orbital
  • Orbital diameter: 20 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Hastighedsområde 10 til 500 rpm
Spænding 100/115/230 V
Temperaturområde (metrisk) Stuetemperatur til 80° °C
Watt 1120 W
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 258 x 330 x 330 mm
Vægt (metrisk) 37 kg
Vise LED
Fugtighedsområde 80%
Timer rækkevidde 1 min. til 999 timer.
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.