missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Heavy-Duty Clear Glass Class A Volumetric Flasks with Glass Stoppers

Artikelnummer. 11842923
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11842923

Brand: DWK Life Sciences 92812G20

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Large numbers make it easy to identify volume from far away

  • Wide Mouth
  • Heavy, uniform walls provide superior strength, durability and safety
  • Large, permanent, easy-to-read markings
  • Flat interior bottoms for stirring with standard stir bars
  • Graduated to Class A volumetric tolerances
  • Calibrated “To Contain”
  • Capacity:10 to 250mL
  • Calibrated to meet ASTM™ E288

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Lukningsmateriale Glass
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Materiale Borosilicate Glass
Højde (engelsk) 5.11 in.
Højde (metrisk) 13 cm
Tolerance ±0.08 mL
Uddannet Yes
Mundstil Wide
Lukkestørrelse 13
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.