missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 40 ml kraftige centrifugerør i almindeligt glas med skruehætter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
40 ml
Beskrivelse
- KIMAX™ rør lavet med tungere væggede rør for at modstå højere centrifugeringshastigheder
- Autoklaverbar skruehætte med PTFE-beklædt gummiforing er inkluderet, men ikke fastgjort
- GPI-finish er 24-410, erstatningshætten er 45066C
- Kapacitet 40 ml
- Max RCF 3550
- Rør OD 29mm, Længde 140mm
- Tilfælde af 12
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Ingen |
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Liner materiale | PTFE-belagt gummi |
| Trådstørrelse | 24-410 |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 140 mm |
| Bund form | Konisk |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion