missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ A5 sterile renrumsstøvler, slips

Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Lille/medium
Pakningsstørrelse:
100 par
Beschreibung
- Sterile renrumsstøvler med bindebånd, vinyl
- Gennemsnitlig bakteriel filtreringseffektivitet (BFE) på 96 %
- Lavet af 100% polypropylen åndbar SMS stof
- Tredobbelt pose og vakuumpakket
- Velegnet til ISO Klasse 5 eller højere renrum
- Clean-Don bindebånd for en forbedret fugtbarriere
- Fremstillet uden latex, silikone eller BHT-konserveringsmidlet og er designet til engangsbrug
- 100 par/200 stk
- CE-certificeret (CE Simple)
- Hvert par støvleovertræk i en individuel pose har en steriliseringsindikator som et billede af, at det er blevet gammasteriliseret
- A5 Cleanroom Apparel er fremstillet i et ISO-certificeret anlæg, ren-processer og individuelt pakket under renrumsforhold
Zertifizierungen
CE-mærket, Kategori III, PPE
Spezifikation
Spezifikation
| Størrelse | Lille/medium |
| Materiale | SMS |
| Latex fri | Ja |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Elastisk top med ankelbånd |
| Sål Type | Anti-skrid |
| Emballagemængde | 100 par/Cs. |
| Emballagetype | Tredobbelt pose, vakuumpakket |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur