missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Karl Fischer Standard: 1.0 wt% H2O in 10W30 Motor Oil, VHG™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 ml
Beskrivelse
Karl Fischer Standard: 1.0 wt% H2O in 10W30 Motor Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nominal Water |
| Metoder | Coulometric Titration |
| Analyt- eller komponentnavne | Nominal Water |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| IUPAC navn | Nominal Water |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 10W30 Motor Oil |
| Mængde | 100 ml |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion