missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Karl Fischer Reagens, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™

Artikelnummer. 10332991 Shop alle J.T.Baker produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 10332991

Brand: JT Baker 8792.1000

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Titrant til fugtbestemmelse

  • Løsning stabiliseret
  • Indeholder pyridin, 2-methoxyethanol og svovldioxid
  • En komponent reagens

Tekniske data

Mængde 1 L
Flammepunkt >21°C
FN nummer 1993
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5.0 mg H2O/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.