missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MAPA Professional Jersette 307 Chemical Protection Glove
Beskrivelse
- Main color: Mauve
- Thickness (mm): 0.75
- Length (mm): 310
- ISO CUT Level: X
- Risks: Heat - Liquid
- Coating material: Grip-textured - Latex
- Exceptional comfort, due to the precision of the textile support and the anatomical shape, Excellent dexterity and good grip.
- Silicone free to prevent traces or defects prior to painting.
- NORMS:
- Category 2
- EN 388: 2120X
- EN 407: X1XXXX
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Kloreret | No |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Lavender |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| Latex fri | No |
| Materiale | Latex |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.75 mm |
| Produkttype | Latex Gloves |
| Størrelse | 6 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?