missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GPE Scientific™ J Young I Line Taps, Fint Tråd

Artikelnummer. 15804894
Klik for at se tilgængelige muligheder
Plug Bore:
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15804894

Brand: GPE Scientific™ SPOR/25

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

GPE Scientific™ J Young I Line Taps laves Fine Thread i forskellige stophanestørrelser og med forskellige sidearmsdiametre.

  • In-line format tryk
  • Fås i forskellige stophanestørrelser
  • Fin trådtype
  • Fås med sidearme med forskellig diameter

Tekniske data

Type J Young in line tap, fin tråd type
Plug Bore 25 mm
Diameter (metrisk) sidearm ID: 24 mm, OD: 28
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.