missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

IUPAC pH Standard pH 6,865, Hach Lange™

Artikelnummer. 10503923
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10503923 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10503923 Leverandør Hach Lange Leverandørnr. S11M003

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Med en nøjagtighed på 10.012± 0,010 og en pH på 6,865, kan denne pH-standardbuffer spores til IUPAC pH-skala og NIST .

  • pH-standard, IUPAC, pH 10,012 ved 25° C, certificeret, 500 mL (radiometer analytisk)
  • 10.012± 0,010 pH ved 25 °C koncentration
  • Sporbar til IUPAC pH-skala og NIST
  • Holdbarhed på 48 måneder fra produktionsdato
  • Hver flaske (500 ml) er forsynet med et COFRAC-verifikationscertifikat og overensstemmelses- og sporbarhedscertifikat udarbejdet i henhold til ISO31
  • Direkte sporbarhed til primære standarder og referencemetoden
  • Kompetencen og integriteten af et laboratorium, der er internationalt anerkendt for at være akkrediteret til måling af pH og ledningsevne referencematerialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

pH 6.865
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Sporbarhed til NIST Yes
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.