Få mere at vide
Isobutyramid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Isobutyramid spiller en vigtig rolle i kemisk podning af humant serumalbumin under syntesen af sekventielt samlede proteinkapsler. Det bruges i farmaceutisk fremstilling og i cellulær differentiering. Det finder anvendelse i transkriptionen af humant gamma-globingen og murint embryonalt epsilon(y)-globingen. Yderligere er det i behandlingen af beta-thalassæmi og seglcellesygdom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyramide |
| Smeltepunkt | 127°C to 129°C |
| Tæthed | 1.013 |
| Kogepunkt | 216°C to 220°C |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 87.12 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.