Få mere at vide
Isobutyl isobutyrate, 98%
Beskrivelse
Isobutylisobutyrat anvendes hovedsageligt som opløsningsmiddel, især til nitrocelluloselakker og fortyndere samt belægninger til plastunderlag og belægninger med højt faststofindhold. Størstedelen af slutanvendelser er i belægninger (biler, industri, træmøbler og grafisk kunst).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Isobutylisobutyrat anvendes hovedsageligt som opløsningsmiddel, især til nitrocelluloselakker og fortyndere samt belægninger til plastsubstrater og belægninger med højt faststofindhold. Størstedelen af slutanvendelser er i belægninger (biler, industri, træmøbler og grafisk kunst).
Opløselighed Opløseligt i vand (1 g
/L ved 20oc).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutyl isobutyrate |
| Smeltepunkt | -81°C |
| Tæthed | 0.855 |
| Kogepunkt | 147°C to 149°C |
| Flammepunkt | 37°C (98°F) |
| Lugt | Fruit-like |
| Brydningsindeks | 1.3995 |
| Mængde | 1000 mL |
| FN nummer | UN2528 |
| Beilstein | 1701355 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.