missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Isobornyl methacrylate, 85-90%, stabilized
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobornyl methacrylate |
| Navn note | 85-90% |
| Smeltepunkt | -60.0°C |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 0.9800g/mL |
| Kogepunkt | 245.0°C |
| Flammepunkt | 101°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 85% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Isobornyl methacrylate, stabilized
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion